ハードボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57228648 品番 THB-530-OD
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。
二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)576×256×240 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)576×256×240 仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ) トラスコ品番819-5081 セット内容中皿 材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100% 質量(kg)2.8 OD色 材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材) 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材) 材質(取手)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)576 外寸法・高さ(mm)240 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)576×256×240 シリンダ錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする