有機ELモバイルディスプレイ 13.3型/1920×1080

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57249258 品番JN-MD-OLED1331FHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

13.3インチの有機ELパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約700gの薄型軽量を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応したOLEDパネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを2つとminiHDMI 1.4を1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみケースは、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):1ms ピッチ約0.153mm 電源AC 100-240V To DC 5V/3A 表面処理グレア 本体質量(kg)0.7 入力信号デジタル 最大消費電力(W)8(通常6 省エネ5 スタンバイ0.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×11×200 コントラスト比100000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100% 解像度1920×1080 視野角H:170oV:170o ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル 入力端子Type-C×2/mini HDMI×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED アスペクト比16:9 モニターサイズ13.3型 パネル駆動方式OLED 輝度(cd/m2)400 USBなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする