アンダーガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285326 品番CBT-T-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000

メーカー名:モートーン
メーカー品番:CBT-T-001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:取付ステー、ボルト
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU091,MTE115,MTE169,MTE128,MMU621C-AC,MMU083

付属品取付ステー、ボルト 材質アルミ ブラック 製法削り出し 関連部品MMU091 / MTE115 / MTE169 / MTE128 / MMU621C-AC / MMU083

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57285326 CBT-T-001 57284617 CBT-T-001 アンダーガード モートーン アンダーガード モートーン 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする