アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ・チリトリセット
AZ190ーentプチチリトーレ玄関用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57302263
品番
254210820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
しなやかな穂で細かなゴミもしっかり掃けます。
用途
屋外用ほうき
幅(mm)
90(ちりとり)
全長(mm)
410〜560
材質(柄部)
アルミ
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応