DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 物品棚/収納用品
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
システム収納BOXキャリア タフシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57362384
品番
1-70-324
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
システム工具箱のキャリアです
3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
690×530×1100
用途
工具、精密機器、資材の収納、運搬
トラスコ品番
828-0161
質量(kg)
14.7
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
耐荷重(kg)
120
外寸法・幅(mm)
690
外寸法・高さ(mm)
1100
外寸法・奥行(mm)
530
注意
※緩衝材は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません