JIS83XA1 ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ] 57457831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS83XA1 ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ] 57457831
JIS83XA1 ”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ] 57457831

”JIS V プーリー” A形1本掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個データム径(mm)83注文コード57457831品番JIS83XA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。

用途
ベルト伝導に。
トラスコ品番848-5887材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1下穴径(Φmm)9適合ベルトAデータム径(mm)83図面番号2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする