画像準備中

Φ140x29mm バス用温度・湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57544737 品番EA728G-96
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,640
販売価格(税別)
4,218
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁掛用。実際の浴室の温度を知ることでヒートショック対策の目安として役立ちます。
針の位置で寒い暑い多湿乾燥なども直観的にわかりますので
浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や
浴室乾燥換気扇運転による浴室の湿度変化の確認としても役立ちます。
電池不要。屋内用。

付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ 材質枠/PS樹脂 寸法(mm)Φ140×29 質量(g)145 測定範囲(℃)温度/0〜50湿度/10〜90%RH メーカーエンペックス気象計(EMPEX) 精度(℃)温度計/±1(0〜40湿度計/±10%RH(常温) アズワン品番60-2831-64
注意
※壁掛け用フックは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする