曜日別特売
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113

 

RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113
RAN-SE5 両手圧力鍋 5点セット アイリスオーヤマ 57611113

両手圧力鍋 5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57611113品番RAN-SE5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「圧力鍋=難しい」のイメージ軽減!ボタンを押すだけのワンタッチ開閉。
料理に合わせて低圧・高圧の切り替えが可能。ダイヤル式でラクラク切り替え。
2段階安全システム構造
【圧力調整装置】
余分な蒸気を排出し、圧力を一定レベルに保ちます。
【ロックピン】
ロックピンの中央の安全弁から圧力を逃がします。
安全ロック構造
【ロックピン】
圧力がかかっている時はロックピンがフタをロック。圧力が下がらないとフタが開きません。
フタが正しく締まっていない場合には一定以上の圧力がかかりません。

付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載)仕様IH・ガス対応セット内容両手鍋3L・5L、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台材質両手鍋/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4.5mm)圧力ふた/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーンガラスふた/本体:強化ガラス(全面物理強化)中かご・中かご台/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)質量(kg)6300容量(L)3・5弁仕様調圧弁:スプリング式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3L/370×238×160(圧力フタ込み)、5L/370×238×213(圧力フタ込み)、なべ:3L/370×238×98(ハンドル含む)、5L/370×238×150(ハンドル含む)圧力(kPa)2段階圧力/切り替え式 低圧:60、高圧:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする