曜日別特売
- イヤーマフ モノタロウ 57886867

- イヤーマフ モノタロウ 57886867
- イヤーマフ モノタロウ 57886867
- イヤーマフ モノタロウ 57886867
- イヤーマフ モノタロウ 57886867
- イヤーマフ モノタロウ 57886867
- イヤーマフ モノタロウ 57886867
モノタロウ

イヤーマフ

(68件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57886867
品番
-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。

用途
研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約76×99
NRR値
18dB(ANSI S12.42準拠)
材質(ヘッドバンド)
PVC
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(クッション部)PVC
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※使用後はエタノール等の消毒液で清拭し保管してください。手の汚れ、耳アカや油などで汚染、固化、劣化したものは十分な遮音性能が得られません。
※火気の前には置かないでください。燃えたり変形したりするおそれがあります。
※高温多湿の場所での保管はしないでください。変形したり、精度が落ちるおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-25
用途: 芝刈り
その他業種

防音機能は申し分ないが、自分にはサイズが多少小さかった。
やはりサイズが重要な商品は試着できる場所で買ったほうがいいのだろうか?

対象商品 : 57886867
2026-04-18
用途: 剪定枝のチップ作業等
農・林・水産業

注文したらまもなく届いたので、さっそくブルーベリー剪定枝のチップ作業に使ってみました。相当激しい音がするのですが、イヤーマフのおかげで全然気にならず、快適に作業ができました。耳の保護に良さそうなので若干の圧迫感は我慢します。

2人が参考にしています
2026-04-15
用途: 工具使用時(ブレーカー、グラインダー等)に装着
IBAKEN 様

適度な遮音性があり、会話も不都合がない。価格にも満足している。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途: 切削作業時の切削音からの耳の保護

いつもスポンジタイプの耳栓を使っていたのですが、すぐの装着できず、あたふたしてしまい、いらいら。
お試しでこちらを職人さんの分と2個購入。
作業で使用。念のため2人でお試し。
おー!なかなかいいじゃんとの高評価。値段もお試しならいいんでないでしょか。
いつも頻繁に使うわけでないので。ありがたいです。
ありがとうございました。

2人が参考にしています
2025-08-09
用途: 草刈り
製造業

草刈りで使用しています、ラジオをイヤホンで聞きながら麦わら帽子をかぶって使用しています、90度ずらして首の後ろで固定していますが問題なく使用できます、イヤホンだけよりも遮音されており、小さな音が聞けますので難聴対策にはもってこいです、ただし、耳が暑いです

対象商品 : 57886867
2026-04-09
用途: メンテナンス

電動工具を使用する時の保護具として購入しました。
サイズがちょっぴり小さいので残念です。

1人が参考にしています
対象商品 : 57886867
2025-04-18
用途: 電動工具で金属を切るとき
サービス業

音が完全に遮断させるわけではありません。まあまあ聞こえますが耳がイカれるのを十分防いでくれます。多少聞こえた方が機器の異常にも気づけますしちょうどいい感じです。
頭は大きい方ですが耳が痛くなるほどでもないです。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途: 研磨作業等
教育・研究機関

ベルトサンダ、インパクト等のエアツール作業時に使用。ヘッドバンドが頭頂部、後頭部と動かせるので帽子やヘルメット、お面と併用などでいろいろ対応が出来てよい。防音機能は上位モデルに比べれば劣るが、ちゃんと遮音しているし、装着の違和感もすくなくコスパはよいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耳あて部の幅×高さが約76×99mmとありますが、これは黄色い部分のサイズということでしょうか。
回答:
こちらのサイズは、耳にあてる部分(黒)のサイズになります。
2024-05-23
質問:
検索すると他メーカーのイヤーマフカバーの取り扱いがありますが、使用可能でしょうか。
回答:
適合可否のデータがございませんので、回答致しかねます。また、専用カバーの取り扱いはございません。
2024-05-23
質問:
耳あて部は取り外して洗うことはできますか。
回答:
取り外して洗うことはできません。
2024-05-23

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする