※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58062919 品番 JC-1611
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

JIS規格温度計
優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。
日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。

仕様●比重範囲:-1〜+51●目量:0.1●全長(mm):L460以下 アズワン品番65-6873-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする