曜日別特売

チップ DNMX-NSEW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード58076277品番DNMX150404NSEW T1500Z
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質T1500Z厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする