住友電工ハードメタル
チップ DNMX-NSEW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58076286
品番
DNMX150408NSEW T1500Z
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
ひし形55°
切刃長さ(mm)
15.5
材質
T1500Z
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊