曜日別特売
093 AZ糸道用シリコンオイル AZ(エーゼット) 58411683

AZ糸道用シリコンオイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(200mL)
注文コード
58411683
品番
093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱・離型・潤滑等、シリコーンオイルの特性を生かした糸道用オイルです。化学繊維の糸の摩擦熱による糸切れ(溶解)目飛びを解消します。

用途
糸道の潤滑、目飛び解消
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411683
2018-10-20
用途: 釣り用リールの道糸などに使用
農・林・水産業

まだ使い始めたばかりなので、耐久性(糸)が分かりませんが、ラインに塗布することで、リールの各部分にもオイルが廻り滑りは、良いです。、

対象商品 : 58411683
2019-03-20
用途: レークラフト用ミシン
株式会社シックスセンス

初めて使いましたが、納得。満足。これからもバリバリ使っていきます。

対象商品 : 58411683
2017-12-03
用途: バイクの艶出し、防錆など

個人でシリコンオイルを使用する場合、1L缶だと少し多く、この程度の量がちょうど良いです。コスト的にも満足できるレベルですし、粘度も良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする