ストームケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58426286 品番IM3075OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)845×620×490 用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、Oリング(ネオブレン)、自動気圧調整バルブ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-7238 質量(kg)20.41 OD 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォーム付 径(Φmm)(南京錠)7.8 深さ(mm)(蓋)102、(底)349 外寸法・幅(mm)845 外寸法・高さ(mm)490 外寸法・奥行(mm)620 有効内寸法・奥行(mm)528 有効内寸法・高さ(mm)452 有効内寸法・幅(mm)757
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする