1740BK ロングケース 1740 PELICAN(ペリカン) 58426383 1740BK ロングケース 1740 PELICAN(ペリカン) 58426383 1740BK ロングケース 1740 PELICAN(ペリカン) 58426383

ロングケース 1740

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58426383 品番 1740BK
参考基準価格(税別)¥220,680 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1121×409×355 有効内寸法・幅(mm)1040 有効内寸法・高さ(mm)318 有効内寸法・奥行(mm)328 タイプウレタンフォーム付 用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、IP65、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6321 質量(kg)12.25 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 径(Φmm)(南京錠)12.7 構造ツインリブ 深さ(mm)(蓋)65、(底)243 外寸法・幅(mm)1121 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)409
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする