外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1121×409×355
有効内寸法・幅(mm)1040
有効内寸法・高さ(mm)318
有効内寸法・奥行(mm)328
タイプウレタンフォーム付
色OD
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、IP65、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-6355
質量(kg)12.25
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
径(Φmm)(南京錠)12.7
構造ツインリブ
深さ(mm)(蓋)65、(底)243
外寸法・幅(mm)1121
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)409