1690BK ラージケース 1690 PELICAN(ペリカン) 58426426 1690BK ラージケース 1690 PELICAN(ペリカン) 58426426 1690BK ラージケース 1690 PELICAN(ペリカン) 58426426

ラージケース 1690

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58426426 品番 1690BK
参考基準価格(税別)¥235,440 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大型のプロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)847×722×463 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)762×635×381 用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、IP67、伸縮ハンドル付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6169 質量(kg)19.5 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 径(Φmm)(南京錠)10.9 クッションウレタンフォーム付 構造ツインリブ 深さ(mm)(蓋)73、(底)308 外寸法・幅(mm)847 外寸法・高さ(mm)463 外寸法・奥行(mm)722 有効内寸法・奥行(mm)635 有効内寸法・高さ(mm)381 有効内寸法・幅(mm)762
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする