1780OD ラージケース 1780 PELICAN(ペリカン) 58426453 1780OD ラージケース 1780 PELICAN(ペリカン) 58426453 1780OD ラージケース 1780 PELICAN(ペリカン) 58426453

ラージケース 1780

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58426453 品番1780OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下の蓋が分離することで、収納がしやすい大型のプロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1140×643×419 用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、IP67、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6479 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 質量(kg)22.23 OD タイプウレタンフォーム付 径(Φmm)(南京錠)9.5 構造ツインリブ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×643×419 深さ(mm)(蓋)192、(底)185 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1066×559×383
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする