※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4-26S5M0100AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58478716 A4-26S5M0100AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58478716 A4-26S5M0100AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58478716 A4-26S5M0100AF-17T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58478716

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)17 歯数26 注文コード58478716 品番A4-26S5M0100AF-17T3K
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は軸穴径・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)47 寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)16 寸法M(mm)34 寸法O.D.(mm)40.42 寸法PD(mm)41.38 寸法W(mm)11 キー溝幅B(mm)5 キー溝高さh(mm)2.3 軸穴径(mm)17 歯数26 呼び幅(mm)10 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする