※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4-30S5M0100AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58479041 A4-30S5M0100AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58479041 A4-30S5M0100AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58479041 A4-30S5M0100AF-10T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト 58479041

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)10 歯数30 注文コード58479041 品番A4-30S5M0100AF-10T3K
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)51 寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)16 寸法M(mm)36 寸法O.D.(mm)46.79 寸法PD(mm)47.75 寸法W(mm)11 キー溝幅B(mm)4 キー溝高さh(mm)1.8 軸穴径(mm)10 歯数30 呼び幅(mm)10 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理アルマイト(白) 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする