※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2-22S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495631 S2-22S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495631 S2-22S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495631 S2-22S5M0250AF-15T3K タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト 58495631

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)15 歯数22 注文コード58495631 品番S2-22S5M0250AF-15T3K
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は軸穴径・歯数など305種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)40 寸法H(mm)2.5 寸法LA(mm)32 寸法M(mm)28 寸法O.D.(mm)34.05 寸法PD(mm)35.01 寸法W(mm)27 キー溝幅B(mm)5 キー溝高さh(mm)2.3 軸穴径(mm)15 歯数22 呼び幅(mm)25 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする