TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067

TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067
TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067
TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067
TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067
TB-WT セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59107067

セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59107067品番TB-WT
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
軽作業用のワークトップ
セフツールボックスやセフツールバスケットに連結可能
ビス等の転落を防ぐリブ付
マットは目安目盛り付で、交換することが可能
裏面の収納式フックでボックス台車にも引っ掛けられる

用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×328×60
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする