‐ 折りたたみボトル コトル 伊勢藤 容量450mL 59202903

‐ 折りたたみボトル コトル 伊勢藤 59202903 ‐ 折りたたみボトル コトル 伊勢藤 59202903

折りたたみボトル コトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59202903 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納スクリューキャップとシリコンパッキンにより水漏れの心配なしお手入れカンタン!
広口(口径)約7.5cmアウトドア、スポーツ、ランチBOXといっしょに持ち運びに便利なカラビナ付。

容量(mL)約450 ピンクベリー 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、シリコン樹脂、アルミニウム 仕様(適合温度範囲℃)約-20〜80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時約9.35×8.5×8.15、伸長時約9.35×8.5×16.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする