島田電機
島田電機の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
島田電機の ボックス/カバー
島田電機の ボックス用パーツ
耐圧パッキン式コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59217886
品番
SXM-22G-2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。
サイズは16〜54まで取り揃えております。
質量(kg)
0.3
サイズ
22
B
41
L
75
S
20
表面処理
ニッケルメッキ
N
G 3/4
ΦC
39
適合ケーブル
12.0〜13.9
主材質
銅合金
パッキン
クロロプレンゴム
関連資料:
(0.06MB)