曜日別特売
6X18 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363581

 

6X18 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363581
6X18 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363581
6X18 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59363581

ステンメッキ トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)18
18
30
8
12
14
15
16
22
28
32
40
45
50
55
60
65
70
10
20
25
75
80
90
100
85
35
38
内容量1袋(300個)注文コード59363581品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,730
販売価格(税別)
¥5,209
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
材質
鉄
表面処理
ステンめっき
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする