曜日別特売
10X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59364028

 

10X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59364028
10X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59364028
10X25 ステンメッキ トリーマP=2 大阪魂 59364028

ステンメッキ トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)25
25
22
28
30
32
20
8
12
14
15
16
18
40
45
50
55
60
65
70
10
75
80
90
100
85
35
38
内容量1袋(100個)注文コード59364028品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,608
販売価格(税別)
¥7,825
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
材質
鉄
表面処理
ステンめっき
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする