大阪魂
ステンメッキ トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(12個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(35個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
45
45
45
8
12
14
15
16
18
22
28
30
32
40
50
55
60
65
70
10
20
25
75
80
90
100
85
35
38
全89種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
59364089
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,035
販売価格(税別)
¥
8,214
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
材質
鉄
表面処理
ステンめっき
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10