曜日別特売
5X30 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364649

 

5X30 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364649
5X30 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364649
5X30 3W-ZEC トリーマP=3 大阪魂 59364649

3W-ZEC トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
1袋(400個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(250個)
1袋(140個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(130個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(2個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
1袋(25個)
1袋(20個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)30
30
15
16
6
8
10
12
18
20
25
22
35
40
50
55
14
32
60
65
70
28
45
75
85
90
100
内容量1袋(400個)注文コード59364649品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,299
販売価格(税別)
¥8,454
長さ(mm)
30
寸法a(mm)
5.2
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
種類
P=3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:12×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする