曜日別特売
8X80 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59385990

 

8X80 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59385990
8X80 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59385990
8X80 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59385990

3W-ZEC トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(70個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)80
80
65
12
8
10
14
15
16
20
25
30
18
35
45
50
75
22
40
55
70
60
内容量1袋(70個)注文コード59385990品番8X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
¥9,800
長さ(mm)
80
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
寸法D1(mm)
平座金:18
寸法T(mm)
平座金:1.6
種類
P=1
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする