大阪魂
3W-ZEC トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
ねじの呼びd
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
25
25
25
16
20
22
12
8
10
14
15
30
18
35
45
50
65
75
40
55
70
80
60
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59386105
品番
10X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,473
販売価格(税別)
¥
8,612
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
5.2
寸法e(mm)
19.6
寸法D1(mm)
平座金:22
寸法T(mm)
平座金:1.6
種類
P=1
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10