曜日別特売
10X50 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59386270

 

10X50 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59386270
10X50 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59386270
10X50 3W-ZEC トリーマP=1 大阪魂 59386270

3W-ZEC トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(60個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)50
50
12
8
10
14
15
16
20
25
30
18
35
45
65
75
22
40
55
70
80
60
内容量1袋(60個)注文コード59386270品番10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,825
販売価格(税別)
¥7,114
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
5.2
寸法e(mm)
19.6
寸法D1(mm)
平座金:22
寸法T(mm)
平座金:1.6
種類
P=1
表面処理
3W-ZEC
頭部形状
六角
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする