ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×1.5
注文コード
59488677
品番
EX-OST #3 HSE STD+3 M14×1.5
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。

用途
中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎
呼び寸法
M14×1.5
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
1.5
食付
1.5P
精度表記
STD+3
精度
OH5
全長(mm)
88
ねじ長さ(mm)
30
首下長(mm)
48
シャンク径(mm)
10.5
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする