大阪魂
スズコバ(+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
30
注文コード
59567317
品番
3X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,356
販売価格(税別)
¥
8,505
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
表面処理
スズコバ
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
呼び径(ねじ)
3