3X40 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567335

 

3X40 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567335
3X40 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567335
3X40 スズコバ(+)B1ナベ 大阪魂 59567335

スズコバ(+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
長さ(mm)
40
注文コード
59567335
品番
3X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,898
販売価格(税別)
¥7,180
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
表面処理
スズコバ
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
呼び径(ねじ)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする