曜日別特売
3X30 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572190

※寸法図

3X30 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572190
3X30 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572190

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
長さ(mm)
30
注文コード
59572190
品番
3X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,405
販売価格(税別)
¥6,732
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする