曜日別特売
3X35 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572199

※寸法図

3X35 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572199
3X35 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572199

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
長さ(mm)
35
注文コード
59572199
品番
3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,131
販売価格(税別)
¥6,483
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
呼び径
3
寸法d(mm)
3
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.43
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする