曜日別特売
3.5X5 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572226

※寸法図

3.5X5 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572226
3.5X5 ステンメッキ (+)B1ナベ 大阪魂 59572226

ステンメッキ (+)B1ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(3500個)
長さ(mm)
5
注文コード
59572226
品番
3.5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,334
販売価格(税別)
¥17,576
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする