※寸法図
大阪魂
ステンメッキ (+)B1ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2500個)
長さ(mm)
10
注文コード
59572260
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,372
販売価格(税別)
¥
10,338
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
山数
(25.4mmに付き)20
寸法Q(mm)
1.73
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6