曜日別特売
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245

TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245
TBLT5MM1M240W Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.com 59638245

Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(mm)1000
内容量1個注文コード59638245品番TBLT5MM1M240W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)
確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計
用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮
高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現

用途
Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応
単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現
Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル
120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート
長さ(mm)1013幅(mm)12ブラック高さ(mm)6質量(g)43規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)ケーブル長(mm)1000シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする