GC-22 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀) 59657203

GC-22 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀) 59657203
GC-22 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀) 59657203
GC-22 強化ガラス蓋 TAKAGI(高儀) 59657203

強化ガラス蓋

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード59657203品番GC-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。

寸法(cm)22材質(本体)強化ガラス(全面物理強化)サイズ(cm)22材質(フレーム)ステンレス鋼アズワン品番64-4071-78材質(つまみ)フェノール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-05
用途: 既存のフライパンの蓋
建設業・工事業

元々家にあったフライパンにジャストフィットでした。
取手を下にして置けるのも良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 59657124
2023-01-20
用途: ミルクパンでお湯を沸かす時と茹で玉子を作る時に使う
その他業種

探していたもの蓋にピッタリで、また値段もリーズナブルで良かったです。

対象商品 : 59657167
2022-10-11
用途: 調理に
建設業・工事業

スキレットに合うガラス蓋を探してました ジャストフィット!

対象商品 : 59657264
2021-05-03
用途: フライパンのフタ
ECC ジュニア教育・研究機関

持っていたフライパンはフタなしだったので、探していました。サイズピッタリ。使いやすいです!

2020-05-07
用途: 料理をする時
その他業種

円弧形です。中間ハンドルが便利で、洗いやすいです。

対象商品 : 59657264
2019-08-31
用途: 調理
飲食業

フライパンでの加熱時に使用しました。中身が透けて見えるので大変便利に感じます。

対象商品 : 59657185
2019-05-21
用途: 蓋が付属してなかったフライパン用
その他業種

心配していた大きさもピッタリ。取っ手は転がりにくい楕円形で大満足です。

対象商品 : 59657185
2018-04-18
用途: アウトドア用フライパンのふた
その他業種

細かい部分ですが、取っ手が楕円になっているため、使用中に蓋を一旦外した際ゴロゴロ転がらないところがGood !

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする