画像準備中

リムラ D

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード59731717 品番30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。
低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。
優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。
酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。

適合範囲エンジン L3.5 容量(L)200 引火点(℃)248 流動点(℃)-15.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数99 APICF SAE30 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.892 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥17,000 / 税込 ¥18,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59731708
2019-06-08
用途:
エンジンコンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、自動車メーカー純正オイルを使用しておりましたが、
こちらのオイルの方がオイル消費がとても少なく、エンジン音もかなり静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする