アストロ
アストロの バッグ・キャップ
アストロの バッグ
アストロの 巾着
ポリエステル巾着 2枚組 グレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
59735825
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
【持ち運びに便利な巾着】シューズ入れや着替え入れ、バスタオル入れなどとして使える巾着。
用途
【洗濯機で洗えて衛生的】シワになりにくいポリエステル製。汚れても洗濯機で洗えて衛生的。【ジムや旅行へ行く際に】ジムやレッスン、出張、旅行、アウトドアの際のパッキングで活躍。【使い分けできる二枚組】2枚セットで使い分けできる。カラーは選べる6種類。お好きな色を。
材質
ポリエステル
色
グレー
質量(g)
70
寸法(幅×長さ)(mm)
約300×400