画像準備中

液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820428 品番JN-V215F2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (100Hz) x1とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●本体重量(kg):約2.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高372mm×幅489mm×奥行158mm●応答速度(G to G):14ms●最大消費電力(備考):最大≦28W 通常≦17W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:VA●リフレッシュレート:100Hz サイズ21.5型 ピッチ約0.249mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理ノングレア 入力信号デジタル&アナログ 最大消費電力(W)28 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 sRGB90% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMI 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする