※サンプル画像

IR-CZKNN 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 59933837 IR-CZKNN 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 59933837

放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59933837 品番IR-CZKNN
参考基準価格(税別)¥1,083,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
0〜500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。

その他付属書類なし 電源(V)24 DC 接続方式コネクタ接続、オプションなし 再現性0.5℃以内 分解能(℃)1 測定距離(mm)[固定焦点]200 測定波長(μm)3〜5.5 距離係数Φ4/100mm 消費電力(VA)最大 3.3 精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号4〜20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃)0〜500 測定径(Φmm)[固定焦点]Φ4 インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応)対応 応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする