曜日別特売
RSTHD ラジエーターストップリーク+トリートメント 旭エンジニアリング 60230585

ラジエーターストップリーク+トリートメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード60230585品番RSTHD
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1本で5つの効果!1漏れ止め(固形物なし)、2防錆(錆防止)、3消泡(水流安定)、4潤滑向上(ウォーターポンプの鳴き止め)、5漏れ箇所を検知(蛍光剤)
ノンポリマーで固まらず外部の空気の流れにより乾燥しシールまたは かさぶた状の皮膜を損傷部分のみに形成し孔を塞ぎます。
ラジエター内部に防錆皮膜を形成し発錆を防ぎます。
消泡作用により水流を安定させオーバーヒートを防止します。
潤滑作用によりウォーターポンプの潤滑を良くし異音を解消します。
UV ランプで照射すると蛍光剤が発光し、漏れ箇所を検知することが可能です。

使用方法ラジエターキャップを開いて20Lに1本(1L)の割合で LLC 交換毎に注入してください。危険物の類別非危険物
関連資料:(2.72MB)
注意
※ラジエター、LLC が新品でない場合には、事前にラジエター内部を別売りのラジエター洗浄剤(RFHD)で洗浄した後に使用する事をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする