曜日別特売
6611581 ジスクペーパー 京セラインダストリアルツールズ 60827636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジスクペーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5枚)
外径(mm)
125
粒度
#30
注文コード
60827636
品番
6611581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど幅広くお使いいただけるディスクグラインダー用のジスクペーパーです

用途
塗装剥し、仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ取りなど
粒度
#30
適合機種
砥石径125mm採用機種
外径(mm)
125
内径(mm)
22
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※取付・取り外しの際は電動工具本体の電源を切ってから行ってください
※取付した後は外れたり抜けたりしないことを確認してから作業してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※子供の手の届く所や火気に近い場所には置かないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする