ノーブランド
ノーブランドの 鋼製小物
ノーブランドの 持針器
ドベイキー持針器 0-210シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60840091
品番
0-210-20
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,748
販売価格(税別)
¥
22,498
バスケットに入れる
●German Quality●縫合針を把持するための使用する手術器具
仕様
20.0cm
サイズ
20.0cm
アズワン品番
68-7003-71
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B1X10005300001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000