曜日別特売
PESW-A-1Y ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット) 60948335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO警告ラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
表示内容感電注意
寸法(mm)12.7(三角形)
内容量1セット(100枚)注文コード60948335品番PESW-A-1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。

用途警告の表示材質ビニールトラスコ品番785-1626寸法(mm)12.7(三角形)取付粘着シール質量(g)11使用温度範囲(℃)-40~80表示内容感電注意ラベル数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする