アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
ツールケース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60975163
品番
TC-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。
可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×220×190
用途
工具収納
トラスコ品番
818-3686
材質
フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂
色
ダークグレー/レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
20
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
190
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
220