ミリオンボックス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60975242 品番 -
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)227×136×113 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)116×210×54 タイプ中皿あり トラスコ品番481-8717 セット内容1段トレー 質量(kg)0.288 クリア サイズM 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)288 寸法A(mm)(本体)210、(中皿)210 寸法D(mm)75 深さ(mm)(本体)54、(中皿)36 寸法E(mm)134 寸法B(mm)(本体)116、(中皿)33 寸法C(mm)75 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(中皿トレー)スチロール 本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)210×116×54(蓋底108mm) 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 入数36ヶ入 外寸法・幅(mm)227 外寸法・高さ(mm)113 シリンダ錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)136

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
ソーイングボックスに
製造業

中トレイの仕切りが、針山/糸切りばさみや目打ち/20センチの物差しやチャコペンに丁度よく、下段には布切りばさみやロータリーカッターを入れています。
取っ手があるので持ち運び安く、色味も控えめなのですっきり収納でき、とても気に入りました。
積み重ねができるとさらによいなと思います。

2024-10-25
用途:
お客様に小物をお渡しするケースとして使用してます。
その他業種

お客様にお渡しする物が全て入るケースを探してましたが、サイズもバッチリで重宝してます。

対象商品:
62004635
2020-02-20
用途:
釣具の整理用に

以前に購入したものがキズや留め具が硬くなってきたので入れ替えするために。中が見えて取り出しもしやすく、そこそこ丈夫で長持ちです。期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする